HN-S11 HITOTOKI NOTE スクエアサイズ キングジム 45425496 HN-S11 HITOTOKI NOTE スクエアサイズ キングジム 45425496 HN-S11 HITOTOKI NOTE スクエアサイズ キングジム 45425496 HN-S11 HITOTOKI NOTE スクエアサイズ キングジム 45425496

HITOTOKI NOTE スクエアサイズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 45425496 品番 HN-S11
参考基準価格(税別)¥1,550 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

手帳とノートのいいとこどり
手帳のような罫線。ノートのように日付はブランク。
書きたいときに書きたい分だけ。自分のペースで使い切れるノートです。

材質ノート(紙) ブルーム サイズスクエアサイズ 質量(g)87 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)174×174×3 ページ数59ページ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする