キングジム
キングジムの ノート・メモ
キングジムの ノート
キングジムの ノートカバー
HITOTOKI NOTE スクエアサイズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1冊
色
ユウヒ
注文コード
45425505
品番
HN-S12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,550
この商品は
色
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
手帳とノートのいいとこどり
手帳のような罫線。ノートのように日付はブランク。
書きたいときに書きたい分だけ。自分のペースで使い切れるノートです。
材質
ノート(紙)
色
ユウヒ
サイズ
スクエアサイズ
質量(g)
87
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
174×174×3
ページ数
59ページ