HN-S13 HITOTOKI NOTE スクエアサイズ キングジム 45425514 HN-S13 HITOTOKI NOTE スクエアサイズ キングジム 45425514 HN-S13 HITOTOKI NOTE スクエアサイズ キングジム 45425514 HN-S13 HITOTOKI NOTE スクエアサイズ キングジム 45425514

HITOTOKI NOTE スクエアサイズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1冊 ヒナタボッコ 注文コード45425514 品番HN-S13
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,550
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

手帳とノートのいいとこどり
手帳のような罫線。ノートのように日付はブランク。
書きたいときに書きたい分だけ。自分のペースで使い切れるノートです。

材質ノート(紙) ヒナタボッコ サイズスクエアサイズ 質量(g)87 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)174×174×3 ページ数59ページ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする