※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ネオフレックス
ネオフレックスの 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
ネオフレックスの 電線管
ネオフレックスの 金属製可とう電線管
CTSコネクター
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじサイズ
電線管:C-19
注文コード
45430046
品番
CTSM-12-19
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥757
販売価格(税別)
¥
688
バスケットに入れる
この商品は
ねじサイズ・材質
など
33
種類から選べます
他の種類を見る
内径(Φmm)
12.5
適合径(Φmm)
9.5〜12
ねじサイズ
電線管:C-19
ねじ外径(mm)
19.1