コピー用紙 高白色 FSC(R)認証製品

(343件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(500枚×10冊) 注文コード 45430177 品番 A4 10冊
在庫数量:残り3035点
販売価格(税込) ¥4,728 定期注文特価(税込)4,178
販売価格(税別)
4,298
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
定期注文特価
3,798 (税別)
定期注文のご利用方法について
詳しくはクリック。

日本製の高品質なコピー用紙です。
国際的な森林管理認証を取得した製品です。高白色タイプ。

白色度(%)約92 出荷単位 用途一般コピー機、低速レーザープリンタ、普通紙ファクシミリ、インクジェットプリンタ対応。 ホワイト サイズA4 入数(枚)5000 紙質中性紙 坪量(g/m2)約66 紙厚(μm)89 適合プリンタインクジェットプリンタ FSC認証認定 FSC認証番号FSC-C010952
RoHS指令対応証明書:(0.2MB)
注意
※商品の仕様およびパッケージデザインは予告なく変更になる場合がございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 343
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-16
用途:
案内・チラシ・注文書のあど
卸売・小売業

他で注文した用紙は変なツルツル感があり輪転機で滑って印刷がずれてしまい何枚も無駄にしましたが、この用紙は質感もよくインク文字がはっきりと見えました

1人が参考にしています
2025-10-07
用途:
クーポンレビューすると貰える!
プロボックス株式会社 様 (建設業・工事業)

大変うれしい代物ですね。コピー用紙はやはり使いすてになるので
おまけでもらえるのは本当に助かります。ここ数年は購入することなく
モノタロウの用紙でしのいでますよ!今後もよろしくお願い致します

2人が参考にしています
2026-01-05
用途:
資料印刷
サービス業

レーザープリンタで使用していますが、トナーの乗りもよく印刷ミスが少ないです。また高白色なので細かい字も読みやすく、次回以降もリピートしたいと考えています。

2026-02-07
用途:
事務用品
田辺オートスポット 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

リピートしています。重なってでてくることもないですし高白色も満足しています。

2026-01-14
用途:
事務作業
有限会社シード 様 (サービス業)

当社定番のコピー用紙です。白色度、紙厚、しなやかさ、すべてにおいて満足のいくコピー用紙です。書類保存、デザインプレゼンに万能ですね。

2025-11-25
用途:
事務用品として
特別養護老人ホーム緑苑 様 (医療・福祉・介護関連業)

普段購入しているコピー用紙が売れ切れだったので、枚数が少ないこの商品を購入。クーポンでもらったことがあったが、使用に関しては全く問題なく、色味も高白色で高級感がある。紙の厚さもしっかりあるので使いやすい。多量に紙を消費する事業所なので500枚入りが復活するとよいと思う。

1人が参考にしています
2025-12-26
用途:
事務用
コスモソリューション 様 (サービス業)

普通のコピー用紙です。レーザープリンターでもインクジェットプリンターでも問題ありません。白さもほどほどで満足です。

2025-11-02
用途:
請求書類他

非常に良いです お客様にも何冊か贈答しましたらとても良いと評判です
またよろしくお願いいたします。 以前のように500枚入りだととても良いのですが 諸物価高騰の為しかたないですね

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする