※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

油圧シリンダーシールキット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 適合モデル:PC200-6 セット内容1 BACKUP RING (1)、2 BACKUP RING (3)、3 BACKUP RING (2)、4 BUFFER RING (1)、5 DUST SEAL (1)、6 O RING (1)、7 O RING (2)、8 O RING (1)、9 O RING (1)、10 O RING (1)、11 PISTON SEAL (1)、12 ROD SEAL (1)、13 WEAR RING (2) 注文コード45430439 品番KMEX2B012-A0
販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は適合・セット内容など24種類から選べます 他の種類を見る

HSTシールキットのロッドシールおよびバッファーリング等の主要部品は純正部品と同等形状および耐熱材料(純正品質同等以上)を採用。

適合モデル:PC200-6 主な適合純正品番707-99-57270/707-99-57250 セット内容1 BACKUP RING (1)、2 BACKUP RING (3)、3 BACKUP RING (2)、4 BUFFER RING (1)、5 DUST SEAL (1)、6 O RING (1)、7 O RING (2)、8 O RING (1)、9 O RING (1)、10 O RING (1)、11 PISTON SEAL (1)、12 ROD SEAL (1)、13 WEAR RING (2) メーカーKOMATSU ボア径(Φmm)135 ロッド径(Φmm)95 使用箇所ARM
注意
※商品ラベルのPART No.(純正品番)およびMODEL(機種)等の情報は代表的なもののみ表示されます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フォークリフト・産機・建機用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする