PIA
PIAの ペイントローラー
PIAの レギュラーローラー
弁慶 砂骨ローラー〔粗目〕レギュラー(紙管)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
45431586
品番
900-K07Y-09
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
弾性塗料や下地調整塗材の塗装に最適
均一で美しい粗目パターン仕上げを実現
塗料の含みが良く、塗装作業性も良好
ローラーサイズ(inch)
9
毛丈(mm)
6
用途
マスチック(内外部)
サイズ
レギュラー
材質(ローラー部)
ポリウレタンフォーム
適合塗料
単層弾性、下地(フィラー)
主な用途
砂骨材用