メロン(万能用) イージーコーター(スモールローラー)

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(2本) 注文コード 45431620 品番 903-E413-6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥791
販売価格(税別)
719

スプリング状クリンプ加工の特殊繊維により抜群の作業性を実現
腰が強く弾力性に優れているので広面積の外壁塗装に最適
豊富な毛丈のラインアップで、多彩な外装塗装部位に幅広く対応

毛丈(mm)13 適合塗料水性艶あり、単層弾性、下地(フィラー)、アクリルNAD、油性、アクリルエナメル ローラーサイズ(inch)6 用途外装全般 サイズスモール 材質(ローラー部)ポリエステル、ナイロン 主な用途外装用

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48794742
2020-11-12
用途:
トタン 瓦棒 塗装

含みも良く 耐久性もまずます 使いやすいです。
ホームセンターに置いていませんので、助かります。

対象商品:
85846643
2020-01-07
用途:
外壁塗装

いつも使っているのでいつも通り使いやすかった・・・

対象商品:
48794751
2015-09-30
用途:
塗装作業
飛石左官工業 様

外壁の粗い凸凹にも良く塗材が入り使いやすい。
材料にもよるがかなりの面積が塗れる。

対象商品:
85846634
2015-08-06
用途:
壁塗り用

良い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする