PIA
PIAの ペイントローラー
PIAの レギュラーローラー
メロン(万能用) レギュラーローラー(PP)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
ローラーサイズ(inch)
7
毛丈(mm)
13
注文コード
45431629
品番
905-H413-07
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
ローラーサイズ・毛丈
が
8
種類から選べます
他の種類を見る
クリンプ加工の特殊繊維により塗料の含み・吐き出しが抜群
ナイロン繊維の混紡により優れた弾力性・耐久性を発揮
腰が強く弾力性に優れているので広面積の外壁塗装に最適
ローラーサイズ(inch)
7
毛丈(mm)
13
用途
外装全般
サイズ
レギュラー
材質(ローラー部)
ポリエステル、ナイロン
適合塗料
水性艶あり、単層弾性、下地(フィラー)、アクリルNAD、油性、アクリルエナメル
主な用途
外装用