メロン(万能用) レギュラーローラー(PP)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 ローラーサイズ(inch)7 毛丈(mm)20 注文コード45431638 品番905-H420-07
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はローラーサイズ・毛丈8種類から選べます 他の種類を見る

クリンプ加工の特殊繊維により塗料の含み・吐き出しが抜群
ナイロン繊維の混紡により優れた弾力性・耐久性を発揮
腰が強く弾力性に優れているので広面積の外壁塗装に最適

ローラーサイズ(inch)7 毛丈(mm)20 用途外装全般 サイズレギュラー 材質(ローラー部)ポリエステル、ナイロン 適合塗料水性艶あり、単層弾性、下地(フィラー)、アクリルNAD、油性、アクリルエナメル 主な用途外装用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする