PIA
PIAの ペイントローラー
PIAの レギュラーローラー
メロン(万能用) レギュラーローラー(PP)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
45431909
品番
905-H425-09
参考基準価格(税別)
¥910
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
クリンプ加工の特殊繊維により塗料の含み・吐き出しが抜群
ナイロン繊維の混紡により優れた弾力性・耐久性を発揮
腰が強く弾力性に優れているので広面積の外壁塗装に最適
ローラーサイズ(inch)
9
毛丈(mm)
25
用途
外装全般
サイズ
レギュラー
適合塗料
水性艶あり、単層弾性、下地(フィラー)、アクリルNAD、油性・エナメル、アクリルエナメル
主な用途
外装用