PIA
PIAの ペイントローラー
PIAの スモールローラー
ネオアワックス イージーコーター(スモールローラー)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
ローラーサイズ(inch)
6
注文コード
45432006
品番
903-E516-26
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥550
この商品は
ローラーサイズ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
泡の発生、毛抜けが極めて少なく均一でムラの無い仕上がり
高粘度・速乾塗料にも負けない優れた耐久性を実現
一般錆止め塗料からエポキシ錆止め塗料まで、鋼構造物の塗装に最適
ローラーサイズ(inch)
6
毛丈(mm)
13
用途
鉄部(さび止め)
サイズ
スモール
適合塗料
サビ止め・プライマー、エポキシ
主な用途
サビ止め塗料用