PIA
PIAの ペイントローラー
PIAの レギュラーローラー
プロエースラム レギュラーローラー(PP)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
45432094
品番
905-P13L-09
参考基準価格(税別)
¥770
販売価格(税込)
¥516
販売価格(税別)
¥
469
バスケットに入れる
クリンプ加工の特殊繊維により塗料の含み・吐き出しが抜群
腰が強く弾力性に優れているので広面積の外壁塗装に最適
アクリル繊維の混紡によりキメの細かい美しい仕上がり
ローラーサイズ(inch)
9
毛丈(mm)
13
用途
外装全般
サイズ
レギュラー
適合塗料
水性艶あり、単層弾性、下地(フィラー)、アクリルNAD、油性・エナメル、アクリルエナメル
主な用途
内装・外装用