PIA
PIAの ペイントローラー
PIAの 専用ローラー
あおおびグリーン 床用ローラー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
45432250
品番
807-1318-05
参考基準価格(税別)
¥1,540
販売価格(税込)
¥1,022
販売価格(税別)
¥
929
バスケットに入れる
広い場所での作業性がアップ
用途
床用
毛丈(mm)
13
適合塗料
中高粘度防水塗料、コンクリート床用溶剤型エポキシ樹脂塗料、木部床用水性塗料
主な用途
床用
ローラーサイズ(inch)
18