PIA
PIAの ペイントローラー
PIAの 専用ローラー
ピナクル 床用ローラー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
45432329
品番
809-1312-05
参考基準価格(税別)
¥1,240
販売価格(税込)
¥956
販売価格(税別)
¥
869
バスケットに入れる
各種建築塗料や各種塗装部位に幅広く対応する万能型
用途
床用
毛丈(mm)
13
適合塗料
中高粘度防水塗料、コンクリート床用溶剤型エポキシ樹脂塗料、木部床用水性塗料
主な用途
床用
ローラーサイズ(inch)
12
注意
※水性塗料は泡が出ることがあります。事前に必ず試し塗りをしてください。泡が消えない場合は、パッド(コテバケ)などを使用して塗装してください。
※床用ローラーハンドルを使用してください。