ジャンボローラー塗り王

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(2本) 注文コード 45432365 品番 851-0565-24
参考基準価格(税別)¥880 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

金属・木部等平滑仕上げに適しています
泡立ち、毛抜けが極めて少ない無泡タイプ。
ソフトタッチでキメの細かい美しい仕上がりを実現。
長時間の作業でもヘタリが少なく耐久性抜群!
内装・外装等の各塗装部位に対応し、幅広い塗料に対応!

用途金属部・木部平滑塗装用 タイプジャンボローラー 毛丈(mm)5 適合塗料水性ウレ・シリ・フッ素、水性艶あり、低VOC、弱溶ウレ・シリ・フッ素、アクリルNAD、油性・エナメル、溶剤ウレ・シリ・フッ素、アクリルエナメル、エポキシ、床用 主な用途金属部・木部平滑塗装用 ローラーサイズ(inch)6.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする