PIA
PIAの ペイントローラー
PIAの 専用ローラー
ジャンボローラーラム
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック(2本)
注文コード
45432408
品番
852-2065-24
参考基準価格(税別)
¥880
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
木材コンクリート等外装用
クリンプ加工の特殊繊維により塗料の含み・吐き出しが抜群!
アクリル繊維の混紡によりキメの細かい美しい仕上がり!
腰が強く弾力性に優れているので広面積の外壁塗装に最適!
用途
木材コンクリート等外装用
タイプ
ジャンボローラー
毛丈(mm)
20
適合塗料
水性艶あり、単層弾性、下地(フィラー)、アクリルNAD、油性・エナメル、アクリルエナメル
主な用途
木材コンクリート等外装用
ローラーサイズ(inch)
6.5