ジャンボローラーメロン

(1件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(2本) 注文コード 45432417 品番 853-1365-24
参考基準価格(税別)¥880 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

木材コンクリート等外装用。
クリンプ加工の特殊繊維により塗料の含み・吐き出しが抜群!
ナイロン繊維の混紡により優れた弾力性・耐久性を発揮!
腰が強く弾力性に優れているので広面積の外壁塗装に最適!

用途木材コンクリート等外装用 タイプジャンボローラー 毛丈(mm)13 適合塗料水性艶あり、単層弾性、下地(フィラー)、アクリルNAD、油性・エナメル、アクリルエナメル 主な用途木材コンクリート等外装用 ローラーサイズ(inch)6.5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45432426
2023-12-06
用途:
塗装工事

水系のラジカル制御型に使ってます。ある程度の粗面に調子いいです。飛散は多少あります。飛散を抑えたいなら同シリーズのプロキングがメロンより低飛散です
ちなみにジャンボシリーズは6.5インチというサイズと芯の通り的にPR通りとても塗りやすいです。このサイズはジャンボシリーズに変えていく予定です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする