ジャンボローラープロキング

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(2本) 注文コード 45432444 品番 854-2365-24
参考基準価格(税別)¥880 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

飛散の少ない内外装用
養生が少なくて済む。最新のマイクロファイバーローラー
塗料の含み、吐き出し切りが良く、広面積の塗装に最適!
耐久性のある外装用ローラーを実現!
耐溶剤性に優れ、毛抜けが少ない!
凹凸面の塗り心地がなめらか!

用途飛散の少ない内外装用 タイプジャンボローラー 毛丈(mm)23 適合塗料水性ウレ・シリ・フッ素、水性艶あり、低VOC、弱溶ウレ・シリ・フッ素、アクリルNAD、油性・エナメル、溶剤ウレ・シリ・フッ素、アクリルエナメル、ステイン・撥水 主な用途飛散の少ない内外装用 ローラーサイズ(inch)6.5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45432435
2023-11-06
用途:
塗装

良い!
良いの一言に尽きる。知っている人はこれしか使わないのではと言うくらい、長年塗装工があと一歩と不満に感じていた部分が改善されていると思う。ローラーの毛は試行錯誤されて改善されて来たが軸からという視点に感動した。また6.5インチ!!
これもどのくらいミドル7インチとスモール6インチと差があるかと思っていたが、使ってみたら歴然。使ってみないとわからないが一度おすすめする。
但し、この毛とは関連の話になるが、軸が専用な為、使用後、毛を抜いた後の軸の洗浄性は当然スモールハンドルに軍配が上がる

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする