PIA
PIAの ペイントローラー
PIAの ミドルローラー
若竹 ビッグイージーコーター(ミドルローラー)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
45432636
品番
903-B205-07
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
キメの細かい美粧仕上げを実現した仕上げ用ローラー!
泡の発生、毛抜けが極めて少ない無泡タイプ!
低粘度塗料でも液だれのない優れたホールド性!
用途
平滑仕上用
サイズ
ミドルローラー
毛丈(mm)
5
適合塗料
水性ウレ・シリ・フッ素、低VOC、弱溶ウレ・シリ・フッ素、油性・エナメル、溶剤ウレ・シリ・フッ素、ステイン・撥水
主な用途
平滑仕上用
ローラーサイズ(inch)
7