PIA
PIAの ペイントローラー
PIAの ミドルローラー
ジョーカー ビッグイージーコーター(ミドルローラー)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
45432724
品番
903-B613-07
参考基準価格(税別)
¥890
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
特殊繊維の採用により、塗料の飛散が大幅に減少!
泡の発生、毛抜けが極めて少ない無泡タイプ!
ソフトタッチでキメの細かい美しい仕上がり!
様々な塗料に幅広く対応!
サイズ
ミドルローラー
毛丈(mm)
13
適合塗料
水性ウレ・シリ・フッ素、水性艶あり、低VOC、弱溶ウレ・シリ・フッ素、アクリルNAD、油性・エナメル、溶剤ウレ・シリ・フッ素、アクリルエナメル、エポキシ
主な用途
内装・外装用
ローラーサイズ(inch)
7