MGPM12-8Z ガイド付薄形シリンダ(MGPM12-8~) SMC 45432746

 

MGPM12-8Z ガイド付薄形シリンダ(MGPM12-8~) SMC 45432746
MGPM12-8Z ガイド付薄形シリンダ(MGPM12-8~) SMC 45432746

ガイド付薄形シリンダ(MGPM12-8~)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)8オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)注文コード45432746品番MGPM12-8Z
参考基準価格(税別)¥15,070販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。
・省スペース化を実現。
ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。
・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。

チューブ内径(Φmm)12作動方式複動片ロッドストローク(mm)8ねじの種類(-) M5×0.8軸受種類(M) すべり軸受オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする