PIA
PIAの ペイントローラー
PIAの レギュラーローラー
ネオアワックス レギュラーローラー(PP)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
45432758
品番
905-N516-09
参考基準価格(税別)
¥810
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
泡の発生、毛抜けが極めて少なく、均一でムラのない仕上がり
高粘度・速乾塗料にも負けない優れた耐久性を実現
一般錆止め塗料からエポキシ錆止め塗料まで、鋼構造物の塗装に最適
用途
サビ止め塗料用
サイズ
レギュラー
毛丈(mm)
13
適合塗料
サビ止め・プライマー、エポキシ
主な用途
サビ止め塗料用
ローラーサイズ(inch)
9