PIA
PIAの ペイントローラー
PIAの ミドルローラー
金太郎 ビッグイージーコーター(ミドルローラー)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
45432776
品番
903-BT20-07
参考基準価格(税別)
¥760
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
塗料の含み・吐き出しが良く、外装塗装に最適!
大面積をスイスイ塗ることが可能!
中毛から超長毛までの充実したバリエーションにより様々な外装部位に対応!
用途
外装用
サイズ
ミドルローラー
毛丈(mm)
20
適合塗料
水性艶あり、単層弾性、下地(フィラー)、アクリルNAD、油性・エナメル、アクリルエナメル
主な用途
外装用
ローラーサイズ(inch)
7