PIA
PIAの ペイントローラー
PIAの スモールローラー
桃太郎 イージーコーター(スモールローラー)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(2本)
注文コード
45432889
品番
903-E20M-06
参考基準価格(税別)
¥1,080
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
中高粘度塗料の塗装に最適!
凹凸面の壁面に抜群の作業性を実現!
耐久性に優れ、中高粘度塗料でも含み・吐き出しが良好!
用途
凹凸面、中高粘度塗料
サイズ
スモール
毛丈(mm)
20
適合塗料
水性艶あり、単層弾性、下地(フィラー)、油性・エナメル、サビ止め・プライマー、エポキシ、床用
主な用途
凹凸面、中高粘度塗料
ローラーサイズ(inch)
6