PIA
PIAの ペイントローラー
PIAの スモールローラー
白鯨 イージーコーター(スモールローラー)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
45432907
品番
903-EM06-56
参考基準価格(税別)
¥430
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
塗料の含み・吐き出しが良く、優れた塗装作業性によりスムーズな塗装が行えます。
低粘度塗料でも液だれがなく、均一な仕上がりを実現。
塗料の飛散が極めて少なく、泡の発生が低減する無泡タイプ。
用途
内装・木部塗装
サイズ
スモール
毛丈(mm)
6
適合塗料
水性ウレ・シリ・フッ素、水性艶あり、低VOC、弱溶ウレ・シリ・フッ素、アクリルNAD、油性・エナメル、溶剤ウレ・シリ・フッ素、アクリルエナメル、ステイン・撥水
主な用途
内装・木部塗装
ローラーサイズ(inch)
6