両用型枠剥離剤

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(16L) 注文コード 45433020 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

コンクリート型枠専用の剥離剤です。
特長は、1.剥離効果が高く2.仕上げ材料の接着性を損なわない3.型枠の破損防止4.防錆防腐効果5.反復使用による能率向上など、それぞれ高性能離型を可能とします。
[適応型枠の種類]
鋼製型枠、プラスチック型枠、木製型枠、合板型枠、発泡スチロール型枠
[塗布の方法]
ハケ、ローラー、モップ、噴霧器などで均一にムラのないように塗布してください。
[塗布面積]
木製型枠:約320〜400m2
鋼製型枠:約560〜800m2

用途コンクリート型枠の剥離剤 塗布面積(m2/缶)木製型枠:約320〜400、鋼製型枠:約560〜800 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量16L 危険物の性状非水溶性
注意
※塗布量は、多過ぎても少なすぎても剥離状態に影響します。丁寧に薄く均一に塗布してください。
※特殊型枠については、施工前に確認試験を推奨します。
※消防法の危険物に該当しますので、法律に従い保管をしてください。又、火気に近づけないように十分に注意してください。
※廃棄する場合は、都道府県知事の許可を受けた産業廃棄物処理業者に委託して処理してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セメント/アスファルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする