種別LED一体型
材質アクリル(透明・カット模様入)/樹脂(サテンゴールド色)
幅(mm)Φ623
質量(kg)6
高さ(mm)86
取付方式簡易取付A
全高(mm)550〜1700
定格消費電力(W)38
対応CONNECTED LIGHTING
色温度(K)2700〜6500
ランプの種類高演色LED
光源色電球色〜昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:142.3
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)39(100V)
別売品番【リモコン】RC911・RC913・RC917・RC919・RC921・RC924、お手持ちのスマートフォン(アプリケーション条件対応機種)、【コネクテッドスイッチ】LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624
演色指数(Ra)94
定格光束(Lm)5410(白色時の値)
調光率(%)連続100-1、調色
調光の可否不可
適用畳数〜14