OC257205BR オーデリック CONNECTED LIGHTING 高演色LED シャンデリア ペンダントライト ODELIC(オーデリック) 45433214 OC257205BR オーデリック CONNECTED LIGHTING 高演色LED シャンデリア ペンダントライト ODELIC(オーデリック) 45433214 OC257205BR オーデリック CONNECTED LIGHTING 高演色LED シャンデリア ペンダントライト ODELIC(オーデリック) 45433214

オーデリック CONNECTED LIGHTING 高演色LED シャンデリア ペンダントライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 適用畳数〜10 定格消費電力(W)29 注文コード45433214 品番OC257205BR
参考基準価格(税別)¥108,000 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980
この商品は適用畳数・定格消費電力など15種類から選べます 他の種類を見る

空間を広く照らすリング状の光
ソリッドなフォルムが直線的な空間設計と調和します
CONNECTED LIGHTING
LC-FREE。手元のリモコンであかりを手軽に調光&調色。すべての光色で100%まで明るくできます
高演色照明R15クラス2

種別LED一体型 材質アクリル(乳白)/樹脂(マットホワイト色) 幅(mm)Φ600 質量(kg)4.7 高さ(mm)75 取付方式簡易取付A 全高(mm)550〜1700 構造虫が入りにくい 定格消費電力(W)29 対応CONNECTED LIGHTING 色温度(K)2700〜6500 ランプの種類高演色LED 光源色電球色〜昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W)固有:129.6 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)30(100V) 別売品番【リモコン】RC911・RC913・RC917・RC919・RC921・RC924、お手持ちのスマートフォン(アプリケーション条件対応機種)、【コネクテッドスイッチ】LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)3760(白色時の値) 調光率(%)連続100-1、調色 調光の可否不可 適用畳数〜10
注意
※調光器不可
※CONNECTED LIGHTING対応の場合、Bluetoothコントローラーは別売です。
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする