ODELIC(オーデリック)
ODELIC(オーデリック)の 照明器具
ODELIC(オーデリック)の 照明器具アクセサリー・スイッチ
ODELIC(オーデリック)の 照明器具用取付金具
オーデリック パイプ吊り器具専用 延長パイプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
45433555
品番
WF736
参考基準価格(税別)
¥26,900
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
付属品
簡易取付ボルト付
材質
鋼管
長さ(mm)
2500
幅(mm)
Φ27
質量(kg)
2.5
色
白
取付
傾斜天井取付:可能(35度)
適合器具
シーリングファンWF811、WF813専用
注意
※電気工事が必要です。パイプ付属の金具に組替えてお取り付けください。(簡易結線できません。)