オーデリック パイプ吊り器具専用 延長パイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 45433564 品番 WF742
参考基準価格(税別)¥26,900 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
付属品簡易取付ボルト付 材質鋼管 長さ(mm)2500 幅(mm)Φ27 質量(kg)2.5 チャコールグレー 取付傾斜天井取付:可能(35度) 適合器具シーリングファンWF249専用
注意
※電気工事が必要です。パイプ付属の金具に組替えてお取り付けください。(簡易結線できません。)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「照明器具アクセサリー・スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする