ODELIC(オーデリック)
オーデリック 高演色LED シーリングファン灯具
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1台
適用畳数
~8
光源色
昼白色
注文コード
45433650
品番
WF823NR
参考基準価格(税別)
¥99,800
販売価格(税込)
¥71,478
販売価格(税別)
¥
64,980
バスケットに入れる
この商品は
適用畳数・光源色
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
DCモーターファン用の灯具
シンプルデザインなのでインテリアスタイルを問わずお使いいただけます
灯具の点灯を切替できる
高演色照明R15クラス2
種別
LED電球フラット形4.7W×6(GX53-1a)No.293KN
材質
アルミダイカスト(白色)/ガラス(乳白)
幅(mm)
Φ390
質量(kg)
2.4
高さ(mm)
71
取付方式
金具ネジ式
スイッチ
全灯→3灯→2灯→消
定格消費電力(W)
28.2
色温度(K)
5000
ランプの種類
高演色LED
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:115.3
光源寿命
40000時間
皮相電力(VA)
47(100V)
適合器具
シーリングファンWF810、WF811、WF812、WF813専用
演色指数(Ra)
94
定格光束(Lm)
3257
調光の可否
不可
適用畳数
~8
注意
※調光器不可
※ファン本体と組み合わせてリモコンをご使用ください。
※受光部カバーは組み合わせ本体に付属しています