※サンプル画像(詳細はメーカーHP等をご確認ください)
honeywell
honeywellの 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
honeywellの スイッチ
honeywellの 押しボタンスイッチ
AML21BBA2AC
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
45433797
品番
AML21BBA2AC
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
タイプ
No lamp circuit
極数
2PDT momentary
規格
UL 496、UL 1054 and CSA 22.2、#43 & 55
材質(ハウジング)
Glass reinforced PBT polyester
寿命
6000cycles(Pushbutton、Paddles、Rockers 、Key operated selectors)
接続端子
2.79×0.52mm[0.110×0.020in]quick connect or solder terminals、Optional0.64×0.64mm[0.025×0.025in]printed circuit board terminals
接点材質
Silver
ハウジング(mm)
19×19
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(ボタン)
Polycarbonate
パネル厚(mm)
1.5〜4.75
動作温度範囲(℃)
0〜55
ターミナルタイプ
2.8mm×0.5mm、Quick-connect or Solder
ベゼルスタイル
Square、unlighted
ベゼル色
黒
パネル取付有効スペース
Less than 44.45(including termination)