種別LED一体型
材質飾り:クリスタルガラス
幅(mm)Φ62
質量(kg)0.4
取付傾斜天井取付:可能(55度)
高さ(mm)120
材質(本体)鋼(クロームメッキ)
タイプ直付専用
全高(mm)653〜1153
定格消費電力(W)5.4
色温度(K)2700
ランプの種類高演色LED
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:90
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)6(100V)
明るさ白熱灯器具60W相当
別売品番調光器:LC211、LC212、LC214、LC216、LC217、LC613、LC615、LC702
演色指数(Ra)94
定格光束(Lm)486
調光率(%)連続100-5、位相制御