OP252429BR オーデリック CONNECTED LIGHTING 高演色LED リモコン付きペンダントライト ODELIC(オーデリック) 45434097 OP252429BR オーデリック CONNECTED LIGHTING 高演色LED リモコン付きペンダントライト ODELIC(オーデリック) 45434097 OP252429BR オーデリック CONNECTED LIGHTING 高演色LED リモコン付きペンダントライト ODELIC(オーデリック) 45434097 OP252429BR オーデリック CONNECTED LIGHTING 高演色LED リモコン付きペンダントライト ODELIC(オーデリック) 45434097

オーデリック CONNECTED LIGHTING 高演色LED リモコン付きペンダントライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 45434097 品番 OP252429BR
参考基準価格(税別)¥51,800 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980

傾斜天井にも設置可能、全方向に光が回るリモコン付きのペンダント。オールマイティに使える心強い味方です
コード収納機能付きで器具の中に余分なコードをスッキリ収納できます
CONNECTED LIGHTING
LC-FREE。手元のリモコンであかりを手軽に調光&調色。すべての光色で100%まで明るくできます
高演色照明R15クラス2

仕様コードハンガーあり、コード調整器付 種別LED一体型 幅(mm)Φ535 質量(kg)1.8 取付傾斜天井取付:可能(50度) 高さ(mm)177 材質(本体)アクリル(乳白) スイッチ壁:全灯→メモリ-点灯(調光・調色)→常夜灯 全高(mm)1369〜1769 定格消費電力(W)34 対応CONNECTED LIGHTING 機能コード収納機能付 色温度(K)2700〜6500 ランプの種類高演色LED 光源色電球色〜昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W)固有:101.7 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)35(100V) 別売品番【リモコン】RC911・RC913・RC917・RC919・RC921・RC924、お手持ちのスマートフォン(アプリケーション条件対応機種)、【コネクテッドスイッチ】LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)3460(白色時の値) 調光率(%)連続100-1、調色 調光の可否不可 適用畳数〜8
注意
※調光器不可
※CONNECTED LIGHTING対応の場合、Bluetoothコントローラーは別売です。
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする