OB255336BR オーデリック 高演色LED クリスタルガラス飾 ブラケットライト ODELIC(オーデリック) 45434185 OB255336BR オーデリック 高演色LED クリスタルガラス飾 ブラケットライト ODELIC(オーデリック) 45434185 OB255336BR オーデリック 高演色LED クリスタルガラス飾 ブラケットライト ODELIC(オーデリック) 45434185 OB255336BR オーデリック 高演色LED クリスタルガラス飾 ブラケットライト ODELIC(オーデリック) 45434185

オーデリック 高演色LED クリスタルガラス飾 ブラケットライト

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1台 光源色電球色〜昼光色 注文コード45434185 品番OB255336BR
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥44,300 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980
この商品は光源色など2種類から選べます 他の種類を見る

高演色照明R15クラス2

種別LED一体型 材質鋼(クロームメッキ)、飾り:クリスタルガラス 幅(mm)98 質量(kg)0.6 高さ(mm)112 奥行(mm)98 定格消費電力(W)6.8 対応CONNECTED LIGHTING 色温度(K)2700〜6500 ランプの種類高演色LED 光源色電球色〜昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W)固有:72 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)7(100V) 明るさ白熱灯器具60W相当 別売品番【リモコン】RC911・RC913・RC917・RC919・RC921・RC924、お手持ちのスマートフォン(アプリケーション条件対応機種)、【コネクテッドスイッチ】LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)490 調光率(%)連続100-5、調色 調光の可否不可
注意
※調光器不可
※CONNECTED LIGHTING対応の場合、Bluetoothコントローラーは別売です。
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする