ODELIC(オーデリック)
ODELIC(オーデリック)の 照明器具
ODELIC(オーデリック)の 住宅・店舗照明
ODELIC(オーデリック)の ブラケットライト
オーデリック 高演色LED クリスタルガラス飾 ブラケットライト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
光源色
電球色
注文コード
45434194
品番
OB255336LR
参考基準価格(税別)
¥39,800
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
この商品は
光源色
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
高演色照明R15クラス2
種別
LED一体型
材質
鋼(クロームメッキ)、飾り:クリスタルガラス
幅(mm)
98
質量(kg)
0.6
高さ(mm)
112
奥行(mm)
98
定格消費電力(W)
6
色温度(K)
2700
ランプの種類
高演色LED
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:81.6
光源寿命
40000時間
皮相電力(VA)
6(100V)
明るさ
白熱灯器具60W相当
別売品番
調光器:LC211、LC212、LC214、LC216、LC217、LC702
演色指数(Ra)
94
定格光束(Lm)
490
調光率(%)
連続100-5、調色
注意
※調光器不可
※CONNECTED LIGHTING対応の場合、Bluetoothコントローラーは別売です。
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください。