曜日別特売
OB255277BR オーデリック CONNECTED LIGHTING 高演色LED ブラケットライト コンパクトデザイン ODELIC(オーデリック) 45434219

 

OB255277BR オーデリック CONNECTED LIGHTING 高演色LED ブラケットライト コンパクトデザイン ODELIC(オーデリック) 45434219
OB255277BR オーデリック CONNECTED LIGHTING 高演色LED ブラケットライト コンパクトデザイン ODELIC(オーデリック) 45434219
OB255277BR オーデリック CONNECTED LIGHTING 高演色LED ブラケットライト コンパクトデザイン ODELIC(オーデリック) 45434219

オーデリック CONNECTED LIGHTING 高演色LED ブラケットライト コンパクトデザイン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
幅(mm)142
質量(kg)0.5
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:67.1
材質アクリル(乳白)
アクリル(乳白)
樹脂(ライトナチュラル色)/アクリル(乳白)
樹脂(ウォールナット色)/アクリル(乳白)
内容量1台注文コード45434219品番OB255277BR
参考基準価格(税別)¥11,800販売価格(税込)¥9,018
販売価格(税別)
8,198

使い勝手の良い薄型コンパクトデザイン
お求めやすい価格でベーシックな照明計画におすすめのあかりです
CONNECTED LIGHTING
LC-FREE。手元のリモコンであかりを手軽に調光&調色。すべての光色で100%まで明るくできます
高演色照明R15クラス2

用途
コーナー灯
種別LED電球フラット形6W(GX53-1)No.295GB材質アクリル(乳白)幅(mm)142質量(kg)0.5高さ(mm)117取付方式グローブ:化粧ネジ式奥行(mm)141構造密閉型定格消費電力(W)6対応CONNECTED LIGHTING色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:67.1光源寿命40000時間皮相電力(VA)10(100V)明るさ白熱灯器具60W相当別売品番【リモコン】RC911・RC913・RC917・RC919・RC921・RC924、お手持ちのスマートフォン(アプリケーション条件対応機種)、【コネクテッドスイッチ】LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624演色指数(Ra)94定格光束(Lm)403調光率(%)連続100-5、調色調光の可否不可
注意
※調光器不可
※CONNECTED LIGHTING対応の場合、Bluetoothコントローラーは別売です。
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする