用途コーナー灯
種別LED電球フラット形6W(GX53-1)No.295GB
材質樹脂(ウォールナット色)/アクリル(乳白)
幅(mm)142
質量(kg)0.6
高さ(mm)119
取付方式グローブ:化粧ネジ式
奥行(mm)147
構造密閉型
定格消費電力(W)6
対応CONNECTED LIGHTING
色温度(K)2700〜6500
ランプの種類高演色LED
光源色電球色〜昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:23.5
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)10(100V)
別売品番【リモコン】RC911・RC913・RC917・RC919・RC921・RC924、お手持ちのスマートフォン(アプリケーション条件対応機種)、【コネクテッドスイッチ】LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624
演色指数(Ra)94
定格光束(Lm)141
調光率(%)連続100-5、調色
調光の可否不可