OB255174LR オーデリック 高演色LED ブラケットライト ODELIC(オーデリック) 45434289 OB255174LR オーデリック 高演色LED ブラケットライト ODELIC(オーデリック) 45434289 OB255174LR オーデリック 高演色LED ブラケットライト ODELIC(オーデリック) 45434289

オーデリック 高演色LED ブラケットライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 45434289 品番 OB255174LR
参考基準価格(税別)¥9,500 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598

収納スペースや小屋裏などで多目的にお使いいただける、壁や天井、傾斜面に取付が可能なあかりです
高演色照明R15クラス2

用途壁面・天井面・傾斜面に取付可能。多用途に使えるブラケットライト 種別LED電球一般形4.5W(E26)No.290T 材質アクリル(乳白) 幅(mm)112 質量(kg)1 高さ(mm)310 奥行(mm)100 角度(°)取付傾斜:90可能 定格消費電力(W)4.5 色温度(K)2700 ランプの種類高演色LED 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)固有:64.2 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)8(100V) 明るさFL10W相当 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)289 調光の可否不可
注意
※調光器不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする