OB255254BR オーデリック 高演色LED 木調ブラケットライト ODELIC(オーデリック) 45434359 OB255254BR オーデリック 高演色LED 木調ブラケットライト ODELIC(オーデリック) 45434359 OB255254BR オーデリック 高演色LED 木調ブラケットライト ODELIC(オーデリック) 45434359 OB255254BR オーデリック 高演色LED 木調ブラケットライト ODELIC(オーデリック) 45434359

オーデリック 高演色LED 木調ブラケットライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 光源色電球色〜昼光色 定格消費電力(W)32 注文コード45434359 品番OB255254BR
参考基準価格(税別)¥48,800 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980
この商品は光源色・定格消費電力など12種類から選べます 他の種類を見る

導光方式の採用で美しい均一な発行面と薄型化を実現
上下に均等でしっかり明るい光を提供する上下配光型
吹き抜けなどの高天井空間におすすめです
高演色照明R15クラス2

種別LED一体型 材質アルミ(木調ウォールナット色)/樹脂(乳白) 幅(mm)600 質量(kg)3 高さ(mm)45 取付方式グローブ:化粧ネジ式 奥行(mm)150 定格消費電力(W)32 対応CONNECTED LIGHTING 色温度(K)2700〜6500 ランプの種類高演色LED 光源色電球色〜昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W)固有:100 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)33(100V) 明るさHf32W定格出力相当 別売品番【リモコン】RC911・RC913・RC917・RC919・RC921・RC924、お手持ちのスマートフォン(アプリケーション条件対応機種)、【コネクテッドスイッチ】LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)3200 調光率(%)連続100-1、調色 取付面位置壁面専用 調光の可否不可
注意
※壁面取付専用
※縦向き取付不可
※調光器不可
※CONNECTED LIGHTING対応の場合、Bluetoothコントローラーは別売です。
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする