OT265044BR オーデリック CONNECTED LIGHTING 高演色LED スタンドライト ODELIC(オーデリック) 45434438 OT265044BR オーデリック CONNECTED LIGHTING 高演色LED スタンドライト ODELIC(オーデリック) 45434438 OT265044BR オーデリック CONNECTED LIGHTING 高演色LED スタンドライト ODELIC(オーデリック) 45434438

オーデリック CONNECTED LIGHTING 高演色LED スタンドライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 材質アルミ(ホフホワイト色)、上部カバー樹脂(オフホワイト色) 注文コード45434438 品番OT265044BR
参考基準価格(税別)¥59,800 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
この商品は材質2種類から選べます 他の種類を見る

間接照明を手軽にお楽しみいただけるスタンド
インテリアに溶け込むスリムな形状で、ホームシアター環境など生活シーンに合わせた空間演出を可能にします
CONNECTED LIGHTING
LC-FREE。手元のリモコンであかりを手軽に調光&調色。すべての光色で100%まで明るくできます
高演色照明R15クラス2

種別直管形LED18.5W(G13)No.441RM 材質アルミ(ホフホワイト色)、上部カバー樹脂(オフホワイト色) 幅(mm)Φ247 質量(kg)3.1 全高(mm)1286 定格消費電力(W)18.5 対応CONNECTED LIGHTING 色温度(K)2700〜6500 ランプの種類高演色LED 光源色電球色〜昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W)固有:114.5 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)20(100V) 明るさHf32W定格出力相当 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)2120 調光率(%)連続100-1、調色 調光の可否不可
注意
※調光器不可
※CONNECTED LIGHTING対応の場合、Bluetoothコントローラーは別売です。
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする