OD261030NR オーデリック 高気密SB型 高演色LED バスルームダウンライト ODELIC(オーデリック) 45434474 OD261030NR オーデリック 高気密SB型 高演色LED バスルームダウンライト ODELIC(オーデリック) 45434474

オーデリック 高気密SB型 高演色LED バスルームダウンライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 45434474 品番 OD261030NR
参考基準価格(税別)¥16,800 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

高演色照明R15クラス2

種別LED電球フラット形4.7W(GX53-1a)No.293KN 材質アルミダイカスト(オフホワイト色) 幅(mm)Φ145 カバーアクリル(透明) 質量(kg)0.6 取付傾斜天井取付:可能(55度) 取付方式取付方式:ねじ込式 構造防雨・防湿・高気密SB/浅型 定格消費電力(W)4.7 色温度(K)2700 埋め込み深さ(mm)50 ランプの種類高演色LED 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)固有:110.41 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)8(100V) 明るさ白熱灯器具60W相当 演色指数(Ra)94 埋込穴(Φmm)125 定格光束(Lm)519 調光の可否不可 傾斜天井配光角度(°)未対応 取付必要高(mm)70 取付可能天井厚(mm)5〜25
注意
※調光器不可
※温泉地使用不可
※屋外では軒下用としてご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする