OP252363BR オーデリック 高演色LED 和照明 ベンダントライト 角形 ODELIC(オーデリック) 45434675 OP252363BR オーデリック 高演色LED 和照明 ベンダントライト 角形 ODELIC(オーデリック) 45434675 OP252363BR オーデリック 高演色LED 和照明 ベンダントライト 角形 ODELIC(オーデリック) 45434675

オーデリック 高演色LED 和照明 ベンダントライト 角形

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 質量(kg)2.1 注文コード45434675 品番OP252363BR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥41,800
この商品は質量など5種類から選べます 他の種類を見る

高演色照明R15クラス2

仕様紐スイッチ付 種別LED一体型 材質セード:ポリエステル強化和紙 幅(mm)□490 質量(kg)2.1 取付引っ掛けシーリング 高さ(mm)119 材質(本体)白木 スイッチ壁:全灯→メモリ-点灯(調光・調色)→常夜灯 全高(mm)269〜696 定格消費電力(W)34 対応CONNECTED LIGHTING 色温度(K)2700〜6500 ランプの種類高演色LED 光源色電球色〜昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W)固有:113.7 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)35(100V) 別売品番【リモコン】RC911・RC913・RC917・RC919・RC921・RC924、お手持ちのスマートフォン(アプリケーション条件対応機種) 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)3869(白色時の値) 調光率(%)連続100-1、調色 調光の可否不可 適用畳数〜8
注意
※調光器不可
※CONNECTED LIGHTING対応の場合、Bluetoothコントローラーは別売です。
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする