仕様紐スイッチ付
種別LED一体型
材質セード:樹脂(乳白)
幅(mm)□490
質量(kg)2.6
取付引っ掛けシーリング
高さ(mm)126
材質(本体)樹脂(白木色)
スイッチ壁:全灯→メモリ-点灯(調光・調色)→常夜灯
全高(mm)286〜686
定格消費電力(W)44
対応CONNECTED LIGHTING
色温度(K)2700〜6500
ランプの種類高演色LED
光源色電球色〜昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:112.4
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)45(100V)
別売品番【リモコン】RC911・RC913・RC917・RC919・RC921・RC924、お手持ちのスマートフォン(アプリケーション条件対応機種)
演色指数(Ra)94
定格光束(Lm)4949(白色時の値)
調光率(%)連続100-1、調色
調光の可否不可
適用畳数〜12