OP252970BR オーデリック 高演色LED 和照明 ベンダントライト ODELIC(オーデリック) 45434745 OP252970BR オーデリック 高演色LED 和照明 ベンダントライト ODELIC(オーデリック) 45434745 OP252970BR オーデリック 高演色LED 和照明 ベンダントライト ODELIC(オーデリック) 45434745 OP252970BR オーデリック 高演色LED 和照明 ベンダントライト ODELIC(オーデリック) 45434745

オーデリック 高演色LED 和照明 ベンダントライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 適用畳数〜8 光源色電球色〜昼光色 注文コード45434745 品番OP252970BR
参考基準価格(税別)¥38,800 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980
この商品は適用畳数・光源色など6種類から選べます 他の種類を見る

和室らしさを演出するオーソドックスな意匠のペンダントライト。高度な樹脂成型で木の自然な風合いを忠実に再現しています
高演色照明R15クラス2

仕様紐スイッチ付 種別LED一体型 材質セード:樹脂(乳白) 幅(mm)□490 質量(kg)2.6 取付引っ掛けシーリング 高さ(mm)126 材質(本体)樹脂(白木色) スイッチ壁:全灯→メモリ-点灯(調光・調色)→常夜灯 全高(mm)286〜686 定格消費電力(W)34 対応CONNECTED LIGHTING 色温度(K)2700〜6500 ランプの種類高演色LED 光源色電球色〜昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W)固有:113.7 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)35(100V) 別売品番【リモコン】RC911・RC913・RC917・RC919・RC921・RC924、お手持ちのスマートフォン(アプリケーション条件対応機種) 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)3869(白色時の値) 調光率(%)連続100-1、調色 調光の可否不可 適用畳数〜8
注意
※調光器不可
※CONNECTED LIGHTING対応の場合、Bluetoothコントローラーは別売です。
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする