ODELIC(オーデリック)
ODELIC(オーデリック)の 照明器具
ODELIC(オーデリック)の 住宅・店舗照明
ODELIC(オーデリック)の ペンダントライト
オーデリック 高演色LED 和照明 ベンダントライト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
適用畳数
〜8
光源色
昼白色
注文コード
45434754
品番
OP252970NR
参考基準価格(税別)
¥31,800
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
この商品は
適用畳数・光源色
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
和室らしさを演出するオーソドックスな意匠のペンダントライト。高度な樹脂成型で木の自然な風合いを忠実に再現しています
高演色照明R15クラス2
種別
LED一体型
材質
セード:樹脂(乳白)
幅(mm)
□490
質量(kg)
2.6
取付
引っ掛けシーリング
高さ(mm)
126
材質(本体)
樹脂(白木色)
スイッチ
全灯→エコ点灯→常夜灯→消
全高(mm)
286〜686
定格消費電力(W)
29
色温度(K)
5000
ランプの種類
高演色LED
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:133.4
光源寿命
40000時間
皮相電力(VA)
30(100V)
調光方式
段階光
演色指数(Ra)
94
定格光束(Lm)
3869
調光の可否
不可
適用畳数
〜8
注意
※調光器不可
※CONNECTED LIGHTING対応の場合、Bluetoothコントローラーは別売です。
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください。