仕様紐スイッチ付
種別LED一体型
材質セード:樹脂(乳白)
幅(mm)□490
質量(kg)2.6
取付引っ掛けシーリング
高さ(mm)126
材質(本体)樹脂(白木色)
スイッチ壁:全灯→メモリ-点灯(調光・調色)→常夜灯
全高(mm)286〜686
定格消費電力(W)34
色温度(K)2700〜6500
ランプの種類高演色LED
光源色電球色〜昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:113.7
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)35(100V)
リモコン(付属品)赤外線:調光・調色リモコンE
演色指数(Ra)94
定格光束(Lm)3869(白色時の値)
調光率(%)連続100-1、調色
調光の可否不可
適用畳数〜8