曜日別特売
OP252966LR オーデリック 高演色LED 和照明 ベンダントライト 藍染 ODELIC(オーデリック) 45435068

 

OP252966LR オーデリック 高演色LED 和照明 ベンダントライト 藍染 ODELIC(オーデリック) 45435068
OP252966LR オーデリック 高演色LED 和照明 ベンダントライト 藍染 ODELIC(オーデリック) 45435068
OP252966LR オーデリック 高演色LED 和照明 ベンダントライト 藍染 ODELIC(オーデリック) 45435068
OP252966LR オーデリック 高演色LED 和照明 ベンダントライト 藍染 ODELIC(オーデリック) 45435068

オーデリック 高演色LED 和照明 ベンダントライト 藍染

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台光源色電球色質量(kg)0.9注文コード45435068品番OP252966LR
参考基準価格(税別)¥75,000販売価格(税込)¥51,678
販売価格(税別)
46,980

至高の青。江戸時代の製法を頑なに守り染め上げる、徳島が誇る伝統の本藍染です。
藍師と染師の手を経て生み出された、本物だけが持つ青の深さが荘厳かつ高い格式を空間に与えます
コード収納機能付きで器具の中に余分なコードをスッキリ収納できます
高演色照明R15クラス2

仕様コード収納フリンジ付種別LED電球フラット形13.2W(GX53-1a)No.253GL材質布張りセード:藍染め幅(mm)301質量(kg)0.9取付引っ掛けシーリング高さ(mm)201全高(mm)510~1310定格消費電力(W)5色温度(K)2700ランプの種類高演色LED光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:67.2光源寿命40000時間皮相電力(VA)9(100V)明るさ白熱灯器具60W相当デザイン濃淡カラー演色指数(Ra)94定格光束(Lm)336調光の可否不可
注意
※調光器不可
※CONNECTED LIGHTING対応の場合、Bluetoothコントローラーは別売です。
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする