ODELIC(オーデリック)
オーデリック 高演色LED 和照明 シーリングライト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1台
適用畳数
~10
注文コード
45435147
品番
OL291640R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥79,800
この商品は
適用畳数
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
プレーンなセードの一辺に大胆に杉柾を配した遊び心のある意匠
和洋問わずモダンでナチュラルな空間に、存在感を放ちながら調和します
高演色照明R15クラス2
種別
LED一体型
材質
アクリル(和紙貼り)/杉
幅(mm)
□610
質量(kg)
4.8
取付
クイックA、傾斜天井取付:可能(~45°)
高さ(mm)
118
取付方式
グローブ:プッシュ式
スイッチ
壁:全灯→メモリ-点灯(調光・調色)→常夜灯
構造
虫が入りにくい
定格消費電力(W)
39
色温度(K)
2700~6500
ランプの種類
高演色LED
光源色
電球色~昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:108.7
光源寿命
40000時間
皮相電力(VA)
40(100V)
リモコン
(付属品)赤外線:調光・調色リモコンE
演色指数(Ra)
94
定格光束(Lm)
4240(白色時の値)
調光率(%)
連続100-1、調色
調光の可否
不可
適用畳数
~10
注意
※調光器不可
※CONNECTED LIGHTING対応の場合、Bluetoothコントローラーは別売です。
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください。